Motion
79461455

Made in USA
79461455

1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11706189
N° MFR79461455
Prix1.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79461455

1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11706189
N° MFR79461455

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
79461455 79461455 1/4-20X4 GR5 ZP T-SHIRT COMPLET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.