Spécifications
Dimensions
- Longueur3-3/4 po
- Gamme de diamètres d’arbre1 po~7/8 po
- Diamètre du fil0.1780 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, 302
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.