Motion
79691648

Made in USA
79691648

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout d’outil à point unique à filetage décalé, EL-4, grade C5
N° D’ARTICLE MI11706231
N° MFR79691648
Prix13.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79691648

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout d’outil à point unique à filetage décalé, EL-4, grade C5
N° D’ARTICLE MI11706231
N° MFR79691648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2 po
  • Hauteur de la tige
    1/4 po
  • Largeur de tige
    1/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Filetage et rainure en V à l’épaulement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    EL-4
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    EL
  • Type de mèche d’outil
    Filetage décalé

Aperçu

Description du fabricant
79691648 79691648 EOL4 1/4X1/4X2 C5 CARB
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement