Motion
79695045

Made in USA
79695045

2 po Diam x 1/16 po d’épaisseur, 1/2 po Arbor Hole Diam, 190 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11706245
N° MFR79695045
Prix266.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79695045

2 po Diam x 1/16 po d’épaisseur, 1/2 po Arbor Hole Diam, 190 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11706245
N° MFR79695045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix266.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0625 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    190

Aperçu

Description du fabricant
79695045 79695045 2X1/16X1/2" 190T INTER
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.