Motion
79748018

Made in USA
79748018

14 x 20 x 1 po, MERV 8, 30 à 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique avec protection antimicrobienne, Cadre de planche pour boissons, 300 pi/min max., 590 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11706314
N° MFR79748018
Price$14.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79748018

14 x 20 x 1 po, MERV 8, 30 à 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique avec protection antimicrobienne, Cadre de planche pour boissons, 300 pi/min max., 590 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11706314
N° MFR79748018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$14.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    13-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    14 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Details

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    590
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.26 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique antimicrobien
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    30-35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
79748018 79748018 14X20X1 RESTRICT D’ODEUR
  • Antimicrobien