Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle19-3/8 po, 19.380 po
- Largeur réelle23-3/8 po, 23.380 po
- Cote MERV14
- Hauteur totale nominale20 po
- Largeur totale nominale24 po
Détails
- Profondeur réelle11-1/2 po
- CapacitéÉlevé
- débit1675
- Type de filtreMini plis V-Bank
- Résistance finale à pi/min2 po
- Matériau du cadrePlastique
- Résistance initiale à pi/min0.39 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportMicrofibre de verre
- Profondeur totale nominale12 po
- Efficacité de la capture des particules95
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Mini plis