Motion
81409831

Made in USA
81409831

Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 3/8 po, 3 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 25,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11706506
N° MFR81409831
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81409831

Meule tronçonneuse en oxyde d’aluminium à grain 60 , trou de 3/8 po, 3 x 1/32 po - Qualité moyenne, renforcée, 25,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11706506
N° MFR81409831
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25,000
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Dureté des roues
    T
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Difficile

Aperçu

Description du fabricant
81409831 81409831 3 poX1/32 poX3/8 po COUPE-FIL
  • Les résines sont fabriquées à partir de polymères ou de résines phénoliques, créant une liaison flexible.