Motion
82274853

Made in USA
82274853

1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5/8 po de longueur;Acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11707171
N° MFR82274853
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82274853

1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5/8 po de longueur;Acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11707171
N° MFR82274853

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    MS 35307-305D
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
82274853 82274853 1/4-20 X 5/8 po 18-8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.