Motion
82294760

Made in USA
82294760

Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 1.062 po DI x 2-1/2 po DE, 0.136 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707210
N° MFR82294760
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82294760

Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 1.062 po DI x 2-1/2 po DE, 0.136 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707210
N° MFR82294760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0620 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~1.0840 po
  • Épaisseur maximale
    0.1920 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.4930 po~
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.1360 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
82294760 82294760 1.084ID .136THK(1PK) M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.