Motion
82333931

Made in USA
82333931

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11707266
N° MFR82333931
Prix1.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82333931

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11707266
N° MFR82333931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
82333931 82333931 1/2-20 X 1-1/2 18-8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.