Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche1-5/16 po
- Taille de la mèche0.9219 po
- Longueur totale4-9/16 po
- Longueur du filetage1-3/8 po
- Taille du filetage3/4-14
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- NPTF (National Pipe Taper Fuel) fait référence aux filets coniques Dryseal American National Standard
- Ils ne nécessitent pas de scellant en raison du contact métal sur métal.