Motion
83305573

Made in USA
83305573

Épaisseur de lame de 5 po Diam x 0.057 po, diam. trou d’arbre de 1 po, 260 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707551
N° MFR83305573
Prix911.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83305573

Épaisseur de lame de 5 po Diam x 0.057 po, diam. trou d’arbre de 1 po, 260 dents, scie à bijoux en carbure solide - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707551
N° MFR83305573

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix911.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    5 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0570 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    260

Aperçu

Description du fabricant
83305573 83305573 5X.057X1 260T SOL É.-U.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.