Motion
83830661

Made in USA
83830661

Bracelet en spirale enduit d’oxyde d’aluminium grain 240 ; Diam 3/4 po x 9 po de largeur, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI11707611
N° MFR83830661
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83830661

Bracelet en spirale enduit d’oxyde d’aluminium grain 240 ; Diam 3/4 po x 9 po de largeur, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI11707611
N° MFR83830661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    240

Aperçu

Description du fabricant
83830661 83830661 3/4X9 240G TISSU A/O S
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.