Motion
83830802

Made in USA
83830802

Bracelet en spirale enduit d’oxyde d’aluminium grain 150 ; Diam 1-1/2 po x 9 po de largeur, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI11707623
N° MFR83830802
Prix9.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83830802

Bracelet en spirale enduit d’oxyde d’aluminium grain 150 ; Diam 1-1/2 po x 9 po de largeur, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI11707623
N° MFR83830802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-1/2 po
  • Largeur de bande
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150

Aperçu

Description du fabricant
83830802 83830802 1-1/2X9 150G TISSU A/O
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.