Motion
85094480

Made in USA
85094480

10 x 20 x 2 po, MERV 13, 80 à 85% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre de panneau pour boissons, 500 pi/min max., 700 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11707730
N° MFR85094480
Prix22.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85094480

10 x 20 x 2 po, MERV 13, 80 à 85% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre de panneau pour boissons, 500 pi/min max., 700 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11707730
N° MFR85094480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    9-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    10 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    700
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.29 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    80-85
  • Plis par pied carré
    10
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
85094480 85094480 VERT 13 10X20X2 MULTI
  • Obtient des points LEED