Motion
85094498

Made in USA
85094498

Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11707731
N° MFR85094498
Prix45.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85094498

Filtre de panneau plissé - MERV : 13, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11707731
N° MFR85094498

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-3/8 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1000
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.29 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    13
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    80-85
  • Plis par pied carré
    10
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
85094498 85094498 VERT 13 12X24X2 MULTI
  • Obtient des points LEED