Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle15-1/2 po
- Largeur réelle24-1/2 po
- Cote MERV13
- Hauteur totale nominale16 po
- Largeur totale nominale25 po
Détails
- Profondeur réelle1-3/4 po
- CapacitéÉlevé
- débit1400
- Type de filtrePlis avec dos en fil métallique
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Résistance initiale à pi/min0.29 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportSynthétique
- Profondeur totale nominale2 po
- Efficacité de la capture des particules80-85
- Plis par pied carré10
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Obtient des points LEED