Motion
85241453

Made in USA
85241453

0.005 po d’épaisseur, 5/8 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale ronde vis de 9/16 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707801
N° MFR85241453
Prix10.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85241453

0.005 po d’épaisseur, 5/8 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, cale ronde vis de 9/16 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707801
N° MFR85241453

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    9/16 po
  • Épaisseur
    0.0050 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    Commercial
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0005 à 0.0005 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
85241453 85241453 .005T .625ID1.0OD 10PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.