Motion
85241495

Made in USA
85241495

0.02 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1-1/8 po de diamètre extérieur, cale ronde vis de 5/8 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707805
N° MFR85241495
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85241495

0.02 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1-1/8 po de diamètre extérieur, cale ronde vis de 5/8 po, aluminium commercial sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707805
N° MFR85241495
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0200 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    Commercial
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0025 à 0.0025 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
85241495 85241495 .02T .75ID1.125OD 10PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.