Motion
85510246

Made in USA
85510246

Arbre rond - acier, diamètre de 1.0000 po, longueur totale de 24.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707957
N° MFR85510246
Prix143.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510246

Arbre rond - acier, diamètre de 1.0000 po, longueur totale de 24.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707957
N° MFR85510246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix143.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    24 po
  • Nominal Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale
    24.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510246 85510246 1 PO X 24 PO 1018 CLÉS STL