Spécifications
Dimensions
- Diamètre réel1.0000 po
- Diamètre1 po
- Taille de la clé1/4
- Longueur72 po
- Nominal Diamètre1.0000 po
- Longueur totale72.0000 po
Détails
- Type de composantArbre à clavette
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1018
- Norme de mesureImpériale
- Options inclusesPorte-clés
- StyleDétrompé
Aperçu
Description du fabricant
85510287 85510287 1 PO X 72 PO 1018 CLÉS STL