Motion
85510428

Made in USA
85510428

Arbre rond - acier, diamètre de 1.1875 po, longueur totale de 36.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707975
N° MFR85510428
Prix235.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510428

Arbre rond - acier, diamètre de 1.1875 po, longueur totale de 36.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707975
N° MFR85510428

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix235.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.1900 po
  • Diamètre
    1-3/16 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    36 po
  • Nominal Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur totale
    36.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510428 85510428 1-3/16X 36" 1018 CLÉS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté