Motion
85728434

Made in USA
85728434

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 5 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708275
N° MFR85728434
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85728434

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 5 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11708275
N° MFR85728434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85728434 85728434 1/2-20 X 5 HX HD GRD 8
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.