Motion
86494135

Made in USA
86494135

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-15 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708717
N° MFR86494135
Prix326.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86494135

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-15 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708717
N° MFR86494135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix326.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    3-1/2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    1.00
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • PSI maximum
    15
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-15
  • Type
    Manomètres industriels

Aperçu

Description du fabricant
86494135 86494135 0/15 .25 BOTT CONN 3.5
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.