Motion
86876026

Made in USA
86876026

18 AWG, longueur de câble de 40 pi, bobine de cordon et câble avec extrémité de lampe à main fluorescente, 0 prises, 7 A, 120 V, câble SJTOW, bobine noire/blanche
N° D’ARTICLE MI11708774
N° MFR86876026
Prix633.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86876026

18 AWG, longueur de câble de 40 pi, bobine de cordon et câble avec extrémité de lampe à main fluorescente, 0 prises, 7 A, 120 V, câble SJTOW, bobine noire/blanche
N° D’ARTICLE MI11708774
N° MFR86876026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix633.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    40 pi
  • Taille du câble
    18 AWG
  • Largeur de l'enrouleur
    3-1/4 po

Détails

  • Intensité
    7
  • Type de câble
    SJTOW
  • Couleur du cordon
    Jaune
  • Type de fin
    Lampe à main fluorescente
  • Comprend
    Câble
  • Nombre de prises
    0
  • Couleur de la bobine
    Noir/Blanc
  • Désignation des câbles UL
    SJTOW-A
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
86876026 86876026 13W W/SWTCH 40'YLW CRD