Motion
87915724

Made in USA
87915724

9/16-12 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 5 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11709032
N° MFR87915724
Prix5.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87915724

9/16-12 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 5 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11709032
N° MFR87915724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    13/16 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
87915724 87915724 9/16-12X5 HX HD CAP SC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.