Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble3/64 po
- Diamètre du trou3/16 po
- Longueur18 po
Détails
- Matériau du câbleAcier inoxydable
- Revêtement de matériau de câbleNylon
- Type de finBoucle et œil
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
- Les longes à goupille de dégagement rapide à boucle et œillet ont une boucle à une extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille de dégagement rapide
- L’autre extrémité est dotée d’un œillet qui peut être fixé à un luminaire ou à un cadre
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.