Motion
88525399

Made in USA
88525399

12" Long, Stainless Steel Cable Loop & Tab with Hole End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 13/64" Hole Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709329
N° MFR88525399
Prix9.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88525399

12" Long, Stainless Steel Cable Loop & Tab with Hole End, Quick Release Pin Lanyard 3/64" Cable Diam, 13/64" Hole Diam, Nylon Cable
N° D’ARTICLE MI11709329
N° MFR88525399

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/64 po
  • Diamètre du trou
    13/64 po
  • Longueur
    12 po

Détails

  • Matériau du câble
    Acier inoxydable
  • Revêtement de matériau de câble
    Nylon
  • Type de fin
    Boucle et languette avec trou
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
88525399 88525399 12 PO AVEC 2 BOUCLES ET ONGLET EN ACIER INOXYDABLE
  • La boucle et la languette avec les longes à goupille de dégagement rapide ont une boucle à une extrémité qui peut être fixée à une poignée à goupille de dégagement rapide
  • L’autre extrémité possède une languette avec un trou qui peut être vissé sur une surface
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon