Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale13/16 po
- Longueur1 po
- Taille du filetage9/16-12 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
88549019 88549019 9/16"-12X1" 3/PQT GR5 H
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.