Motion
88617642

Made in USA
88617642

Épaule Diam 5/16 po x 7/8 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 4037 , sans revêtement, tête de 7/32 po Hauteur x tête de 7/16 po Diam
N° D’ARTICLE MI11709403
N° MFR88617642
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88617642

Épaule Diam 5/16 po x 7/8 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaulement à six pans creux; acier allié 4037 , sans revêtement, tête de 7/32 po Hauteur x tête de 7/16 po Diam
N° D’ARTICLE MI11709403
N° MFR88617642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    7/8 po
  • Profondeur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4037
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88617642 88617642 5/16X7/8 ALLOY SCKT SH
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.