Motion
88928114

Made in USA
88928114

Coussin de trou 3/16 po, tige à cliquet, rivet de panneau en nylon longueur 9/16 po sous la tête, épaisseur de matériau 0.03 po à 0.33 po, diam. de tête 0.442 po
N° D’ARTICLE MI11709637
N° MFR88928114
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88928114

Coussin de trou 3/16 po, tige à cliquet, rivet de panneau en nylon longueur 9/16 po sous la tête, épaisseur de matériau 0.03 po à 0.33 po, diam. de tête 0.442 po
N° D’ARTICLE MI11709637
N° MFR88928114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.4420 po
  • Hauteur de la tête
    0.0680
  • Longueur sous la tête
    0.5620 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.3300 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.1870 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0300 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.1870 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Clé à cliquet
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
88928114 88928114 .187H .562L RATCHE NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges à cliquet comportent deux tiges qui s’accouplent pour créer une connexion sûre. Elles sont idéales pour les applications qui nécessitent une tête de rivet des deux côtés de la pièce.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon