Motion
89056238

Made in USA
89056238

20 x 20 x 4 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 500 FPM max., 1,400 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11709642
N° MFR89056238
Prix22.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89056238

20 x 20 x 4 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 500 FPM max., 1,400 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11709642
N° MFR89056238

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    1400
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    9
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
89056238 89056238 20X20X4 MDL40 STD PLEA