Motion
89795348

Made in USA
89795348

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11709774
N° MFR89795348
Prix11.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89795348

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11709774
N° MFR89795348

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    9-1/2 po
  • Largeur réelle
    9-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    10 po
  • Largeur totale nominale
    10 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    200
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    8
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
89795348 89795348 10X10X1 MDL40 STD PLEA