Motion
89813109

Made in USA
89813109

3 pi de long x 3 po de large, capacité du panier de 12,200 lb, capacité verticale de 12,200 lb, 2 plis, élingue en nylon, capacité du collier ras du cou de 9,760 lb
N° D’ARTICLE MI11709787
N° MFR89813109
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89813109

3 pi de long x 3 po de large, capacité du panier de 12,200 lb, capacité verticale de 12,200 lb, 2 plis, élingue en nylon, capacité du collier ras du cou de 9,760 lb
N° D’ARTICLE MI11709787
N° MFR89813109
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du panier
    24,400 lb
  • Capacité du collier
    9,760 lb
  • Capacité de charge
    12,200 lb
  • Matériel
    Nylon
  • Pli
    2
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    12,200 lb
  • Type de sangle Web
    Infini

Aperçu

Description du fabricant
89813109 89813109 3" SANS FIN 2 PLY-3' NY