Motion
90040411

Made in USA
90040411

5° Alésoir à petite extrémité de 3/8 po, LOC de 1-1/4 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 3-1/8 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11709872
N° MFR90040411
Prix96.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
90040411

5° Alésoir à petite extrémité de 3/8 po, LOC de 1-1/4 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 3-1/8 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11709872
N° MFR90040411

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Rayon du nez
    3/16 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    5.00

Aperçu

Description du fabricant
90040411 90040411 5D 3/16R X 1/2 X 1-1/4
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.