Motion
93036994

Made in USA
93036994

N° 4-40 UNC, OAL 3/8 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier inoxydable 303 , clé 0.05 po
N° D’ARTICLE MI11710415
N° MFR93036994
Prix5.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93036994

N° 4-40 UNC, OAL 3/8 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier inoxydable 303 , clé 0.05 po
N° D’ARTICLE MI11710415
N° MFR93036994

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.0500 po
  • Longueur
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 4-40 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    MIL-FF-S-200
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
93036994 93036994 4-40X3/8 COUPE PT SS MI
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good