Motion
93037091

Made in USA
93037091

N° 8-32 UNC, OAL 3/16 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier inoxydable 303 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11710424
N° MFR93037091
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93037091

N° 8-32 UNC, OAL 3/16 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier inoxydable 303 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11710424
N° MFR93037091
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/64 po
  • Longueur
    3/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    MIL-FF-S-200
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
93037091 93037091 8-32X3/16 COUPE PT SS M
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.