Motion
93037281

Made in USA
93037281

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-32 UNF; acier allié A-286, passivé, entièrement filetée, longueur 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11710443
N° MFR93037281
Prix5.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93037281

Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-32 UNF; acier allié A-286, passivé, entièrement filetée, longueur 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11710443
N° MFR93037281

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 10-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; FF-S-86
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    A-286
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
93037281 93037281 10-32X1/2 SUPER ALLOY
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.