Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/32in
- Longueur1 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageNo 4-40 dans
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; FF-S-86
- Revêtement de finitionPassivé
- Filetage complet ou partielEntièrement fileté
- Style de têteCapuchon de douille
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielA-286
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.