Motion
93495919

Made in USA
93495919

25 po de hauteur x 25 po de largeur x 1 po de profondeur, tampon média pour filtre à air en polyester MERV 7, 1,302 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 85 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11710493
N° MFR93495919
Prix4.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93495919

25 po de hauteur x 25 po de largeur x 1 po de profondeur, tampon média pour filtre à air en polyester MERV 7, 1,302 pi3/min, efficacité de capture de 25 %, efficacité d’arrêt de 85 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11710493
N° MFR93495919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1 po
  • Hauteur
    25 po
  • Taille minimale des particules retirée
    1 μm
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Débit d’air
    1302 pcm
  • Arrestance
    85 %
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Grammes par pied carré
    19.00
  • Résistance initiale à pi/min
    0.14 po
  • Matériel
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • MERV
    7
  • Type de tampon
    Médias
  • Efficacité des particules
    25
  • Normes respectées
    Classe UL 2

Aperçu

Description du fabricant
SYNT 93495919 93495919 25X25X1 POLYESTER
  • Adhésif sec