Motion
93792182

Made in USA
93792182

Ruban d’étanchéité en papier naturel (couleur) 3 po x 150 vg, épaisseur de 5.3 mil, série SPIN3
N° D’ARTICLE MI11710625
N° MFR93792182
Prix29.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93792182

Ruban d’étanchéité en papier naturel (couleur) 3 po x 150 vg, épaisseur de 5.3 mil, série SPIN3
N° D’ARTICLE MI11710625
N° MFR93792182

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 verges
  • Épaisseur
    5.30 mm
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Demandes
    Scellement
  • Couleur
    Naturel
  • Type de produit
    Papier
  • Série
    SPIN3
  • Type de ruban
    Scellement

Aperçu

Description du fabricant
93792182 93792182 3"X450' REINFORCED GUM
  • Les endos en papier sont faits de matériaux comprimés, généralement de pulpe de cellulose. Généralement activés à l’eau, les endos en papier sont déchirés à la main ou coupés.
  • Le ruban d’étanchéité est utilisé dans les applications d’emballage et d’expédition pour sceller et réparer les boîtes et les cartons ondulés. Il résiste à l’abrasion et à l’usure subies pendant les opérations d’expédition et de distribution.