Motion
99174633

Made in USA
99174633

Diam 1 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule ronde droite en acier haute vitesse de type forme – largeur de face de 3/8 po, trou de 5/16 po, pas circulaire, fini brillant, série OU
N° D’ARTICLE MI11710704
N° MFR99174633
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
99174633

Diam 1 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule ronde droite en acier haute vitesse de type forme – largeur de face de 3/8 po, trou de 5/16 po, pas circulaire, fini brillant, série OU
N° D’ARTICLE MI11710704
N° MFR99174633

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    5/16 po
  • Diamètre du moleté
    1 po
  • Pas
    25 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    OU
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
99174633 99174633 1X3/8X5/16 S SPÉC-KNUR
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.