Motion
18013
Gants de travail et à usage général - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A4
N° D’ARTICLE MI11710869
N° MFR18013
Prix12.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A4
N° D’ARTICLE MI11710869
N° MFR18013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    6.25 po
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants de qualité alimentaire résistants aux coupures de lime 7040 M
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    Paire de gants 7040
  • Matériel
    Fibre de refroidissement
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476180135

Aperçu

Description du fabricant
18013 GR ALIMENTAIRE RÉSISTANT AUX COUPURES PROFLEX 7040
  • Les gants de qualité alimentaire résistants aux coupures ProFlex® 7040 ANSI A4 / EN 388 Niveau 5 sont fabriqués avec du fil TenaLux perméable et non irritant pour un confort maximal qui ne compromet pas la protection. Contrairement aux autres technologies anti-coupures, le fil TenaLuxMC s’enrichit de fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour obtenir un niveau élevé de résistance aux coupures sans verre ni acier. Idéals pour la préparation des aliments, ces gants résistants aux coupures ne contamineront pas les matériaux. Le tricot léger de la TenaLux s’est doté d’une respirabilité à 360 degrés et d’une sensation fraîche au toucher pour éviter la transpiration des mains et la surchauffe. Le revers en tricot sans couture s’ajuste confortablement, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans les gants. La couleur haute visibilité améliore la visibilité pour la sécurité lors du travail avec des couteaux et d’autres objets tranchants. Ces gants sont particulièrement efficaces comme gants de préparation des aliments pour ceux qui travaillent dans des cuisines industrielles, mais ils sont également un excellent choix pour toute personne qui travaille dans la manipulation de matériaux où la contamination est un risque.

Les clients ont également acheté