Motion
19005
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11710878
N° MFR19005
Prix11.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11710878
N° MFR19005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    8.5 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    4.5 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à outils - mousqueton et boucle de serrage
  • Couleur
    Noir
  • Description
    3105 Longe à mousqueton simple économique noire standard
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outil à mousqueton simple Squids® 3105 est dotée d’un mousqueton à œillet captif et à vis de verrouillage en aluminium à une extrémité et d’une boucle de serrage à profil bas à l’autre pour attacher les outils jusqu’à 15lb // 6.8kg et empêcher que des objets tombent ou tombent au travail. Cette longe est fabriquée avec des sangles élastiques flexibles pour réduire les risques d’accrochage et les enchevêtrements. L’extrémité de la boucle de serrage à profil bas s’adapte facilement dans les petits trous captifs des outils qui peuvent autrement être difficiles à attacher. Grâce à sa conception à œillet captif, le mousqueton à barrière vissable verrouillable attache solidement les outils tout en prédisant mieux la direction de la charge et en empêchant la longe de glisser dans la barrière du mousqueton. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15lb // 6.8kg pour répondre à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .
  • Groupe et classe
    Longes
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476190059

Aperçu

Description du fabricant
19005 CALMARS 3105 OUTIL À MOUSQUETON SIMPLE
  • La longe à outil à mousqueton simple Squids® 3105 est dotée d’un mousqueton à œillet captif et à vis de verrouillage en aluminium à une extrémité et d’une boucle de serrage à profil bas à l’autre pour attacher les outils jusqu’à 15lb // 6.8kg et empêcher que des objets tombent ou tombent au travail. Cette longe est fabriquée avec des sangles élastiques flexibles pour réduire les risques d’accrochage et les enchevêtrements. L’extrémité de la boucle de serrage à profil bas s’adapte facilement dans les petits trous captifs des outils qui peuvent autrement être difficiles à attacher. Grâce à sa conception à œillet captif, le mousqueton à barrière vissable verrouillable attache solidement les outils tout en prédisant mieux la direction de la charge et en empêchant la longe de glisser dans la barrière du mousqueton. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15lb // 6.8kg pour répondre à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté