Spécifications
Dimensions
- Hauteur5 po
- Longueur3 po
- TailleL
- Poids0.5 lb
- Largeur3 po
Détails
- Type d’accessoirePiège pour étui de radio
- CouleurNoir
- DescriptionPiège étui radio noir 3772 L
- Caractéristiques et avantagesLe piège à étui radio Squids® 3772 est le moyen le plus sûr de garder les radios sans fil sécurisées et accessibles lorsque vous travaillez en hauteur. Cet étui facile à utiliser, conforme à la norme ANSI/ISEA 121, agit comme un point de fixation tout-en-un pour les radios sans fil à une longe à outils, réduisant ainsi les risques de chute et de bris des appareils de communication coûteux. Avec une construction en polyester robuste et des sangles élastiques à boucles et à crochets robustes, ce piège à étui pour radio protège les radios même dans les conditions de chantier les plus difficiles. À l’arrière du siphon de l’étui pour radio se trouve un dé d’accrochage en alliage moulé zingué pour fixer solidement à une longe à outils lors de travaux en hauteur. Le piège est conforme à la norme ANS/ISEA 121 avec un poids nominal de 2lb // 0.9kg et est disponible en deux tailles pour accueillir une variété de radios (n'incluez pas l'antenne radio lors de la mesure des dimensions de la radio) : Avec une connexion adéquate, le Squids® 3772 peut empêcher les radios sans fil d'être perdues, cassées ou de devenir un danger de chute.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 étui pour radio
- Gamme de produitscalmars
- SérieFixations d’ancrage et d’outils
- CUP_NON720476197737
Aperçu
- Le piège à étui radio Squids® 3772 est le moyen le plus sûr de garder les radios sans fil sécurisées et accessibles lorsque vous travaillez en hauteur. Cet étui facile à utiliser, conforme à la norme ANSI/ISEA 121, agit comme un point de fixation tout-en-un pour les radios sans fil à une longe à outils, réduisant ainsi les risques de chute et de bris des appareils de communication coûteux. Avec une construction en polyester robuste et des sangles élastiques à boucles et à crochets robustes, ce piège à étui pour radio protège les radios même dans les conditions de chantier les plus difficiles. À l’arrière du siphon de l’étui pour radio se trouve un dé d’accrochage en alliage moulé zingué pour fixer solidement à une longe à outils lors de travaux en hauteur. Le piège est conforme à la norme ANS/ISEA 121 avec un poids nominal de 2lb // 0.9kg et est disponible en deux tailles pour accueillir une variété de radios (n'incluez pas l'antenne radio lors de la mesure des dimensions de la radio) : Avec une connexion adéquate, le Squids® 3772 peut empêcher les radios sans fil d'être perdues, cassées ou de devenir un danger de chute.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation