Motion
21863
Gilet 8263FRHL S/M Lime FR
N° D’ARTICLE MI11710892
N° MFR21863
Prix87.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet 8263FRHL S/M Lime FR
N° D’ARTICLE MI11710892
N° MFR21863

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    S/M

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gilet 8263FRHL S/M Lime FR
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets FR - Classes 2 et 3
  • CUP_NON
    720476218630

Aperçu

Description du fabricant
VESTE ÉCONOMIQUE 21863 FR
  • Le gilet de sécurité ignifuge GloWear® 8263FRHL Hi-Vis est un gilet de classe 2 de type R conforme à la norme ASTM F1506 pour la résistance aux flammes. Conçue pour être portée dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifugés, cette veste de travail en maille approuvée par l’ANSI est testée et certifiée conforme à la norme ATPV 5.1 cal/cm², NFPA 70E CAT 1. FR & ANSI 107- CONFORME Cette veste de sécurité ASTM F1506 et ANSI/ISEA 107 Classe 2 est faite de 60 % de maille modacrylique et 40 % de coton pour le confort et la respirabilité. Cette veste réfléchissante est également dotée d’une bande réfléchissante 2 FR pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements peu éclairés. POCHES ET ACCESSOIRES La veste comprend une poche intérieure, une poche pour stylo double et une languette de microphone radio ignifuge. Il y a un accès à l’anneau en D à l’arrière pour porter par-dessus les harnais de protection contre les chutes, et une fermeture à boucles et à crochets pour l’enfiler et l’enlever facilement. Cette veste ignifuge à haute visibilité est idéale pour les travailleurs exerçant des professions présentant un risque d’arc électrique, y compris l’électricité et les services publics.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté