Motion
24565
Vestes 8246Z-S XL Lime
N° D’ARTICLE MI11710974
N° MFR24565
Prix24.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vestes 8246Z-S XL Lime
N° D’ARTICLE MI11710974
N° MFR24565
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
Prix24.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Vestes 8246Z-S XL Lime
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476245650

Aperçu

Description du fabricant
24565 8246Z-S VESTE TAILLE UNIQUE
  • La veste de sécurité en maille deux tons haute visibilité GloWear® 8246Z-S est une veste de classe 2 en maille de polyester 3.3oz conforme à la norme ANSI 107 de type R. Cette veste à haute visibilité est dotée d’un ruban réfléchissant 2 fixé sur un arrière-plan en filet contrastant 3.5 et d’un passepoil réfléchissant pour une visibilité améliorée dans les conditions de faible luminosité. Conçue pour le rangement, cette veste est dotée de deux poches intérieures et de quatre poches extérieures, d’un porte-nom transparent et de deux languettes pour microphone radio. Une fermeture à glissière permet de l’enfiler et l’enlever facilement. TAILLE UNIQUE Cette veste est disponible en tailles individuelles pour permettre aux travailleurs de commander leur taille exacte pour un ajustement plus personnalisé et performant que les vestes doubles. La veste de sécurité haute visibilité 8246Z bicolore est notre modèle identique à deux tailles pour ceux qui préfèrent une coupe plus ample pour porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté