Motion
00027375
12 x 25 x 1 po, MERV 10, 55% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max., 775 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11711013
N° MFR00027375
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 x 25 x 1 po, MERV 10, 55% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max., 775 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11711013
N° MFR00027375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    775
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
00027375 00027375 12X25X1 HAUTE CAPUCHON SIMPLE