Motion
00027441
18 x 18 x 1 po, MERV 10, 55% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max., 850 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11711015
N° MFR00027441
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18 x 18 x 1 po, MERV 10, 55% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max., 850 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11711015
N° MFR00027441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    17-3/4 po
  • Largeur réelle
    17-3/4 po
  • Cote MERV
    10
  • Hauteur totale nominale
    18 po
  • Largeur totale nominale
    18 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    850
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    55
  • Plis par pied carré
    15
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
00027441 00027441 18X18X1 HAUTE CAPUCHON SIMPLE