Motion
00027631
10 x 30 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 625 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11711020
N° MFR00027631
Prix15.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 x 30 x 1 po, MERV 8, 35% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre en carton, 300 FPM max, 625 pi3/min, À utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11711020
N° MFR00027631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    9-1/2 po
  • Largeur réelle
    29-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    10 po
  • Largeur totale nominale
    30 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    625
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
00027631 00027631 10X30X1 MDL40 STD PLEA